MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
高電流用上下導通ピン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43699015
品番
PO-5-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。
スルーホールへの高電流の不安が解消されます。
部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。
材質
銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法F(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
5
定格電流(A)
60
寸法E(mm)
1
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法G(mm)
0.5
寸法A(Φmm)
6
寸法TH(mm)
5.1
適合プリント基板厚さ(mm)
3.6-5.0
RoHS指令(10物質対応)
対応