MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
プリント板修理用端子
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43699803
品番
PS-1-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板の上下導通用スルーホール不良を修理出来る端子です。
不良スルーホールに落とし込んで部品面、半田面両方から半田付して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
0.3
寸法B(mm)
0.7
寸法C(mm)
3.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8