MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用電源端子
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
43699986
品番
PV-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
定格電流(A)
20
締付トルク
1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨クリーム半田厚(μ)
150〜200