表面実装用電源端子

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 43700013 品番 PV-13A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。
PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。)
電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。

材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨クリーム半田厚(μ)150〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする