追加部品用端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 43700589 品番 QB-15-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プリント基板上に追加部品が必要になった時に御利用下さい。
プリント基板の上下導通スルーホール穴(0.8Φ)に差し込んで半田付して下さい。本製品が固定されます。
上部のスリ割りに抵抗、コンデンサー等の電子部品をのせて半田付して固定して下さい。
電子部品の足(スリ割りに入った状態)に電線を半田付して所定の場所につなげて下さい。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 寸法A(mm)15 寸法B(mm)21 寸法C(mm)4 取付径(Φmm)スルーホール穴:0.8以上、リード:1.1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする