曜日別特売

オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)26
26
28
30
38
40
42
45
52
47
50
55
58
62
65
68
70
72
78
75
82
88
90
92
100
105
110
115
120
125
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
200
210
225
240
250
260
350
360
内径(Φmm)16
16
17
18
20
25
28
30
32
35
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
190
200
210
220
230
290
300
幅(mm)7
内容量1個注文コード43700853品番AC 16 26 7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。

内径(Φmm)16外径(Φmm)26材質フッ素ゴム(FKM)型式AC幅(mm)7使用温度範囲-20℃~+220℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする