MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
チェック端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
43704159
品番
SM-1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
信号ラインのチェック等に御利用下さい。
2.54mmピッチ、20ピン連結
モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)を御使用になるときれいにカット出来ます。
材質
ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40〜+125
寸法A(mm)
3.5
寸法B(mm)
3
寸法C(Φmm)
0.65
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.8