MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
ロジック用チェック端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43706119
品番
ST-2-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ロジック回路に最適。
0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。
上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法H(mm)
6.5
寸法D1(Φmm)
2.5
寸法D2(Φmm)
2.2
寸法D3(Φmm)
1.4
寸法D4(Φmm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D5(Φmm)
0.8
プリント板取付穴径(Φmm)
1