大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) ダブルポイント(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
2
3
4
5
6
8
10
ねじピッチ
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43706406
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法S(mm)
1.5
表面処理
クローム
寸法e(mm)
1.6
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
1.7