大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M5
M3
M4
M6
M8
長さ(mm)
10
6
8
10
5
12
15
ねじピッチ
1
0.8
0.5
0.7
1
1.25
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43706582
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
10
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.8
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
3.3