大阪魂
六角穴付止めねじ ダブルポイント (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
2
3
4
5
8
10
12
15
6
14
16
18
20
25
ねじピッチ
0.7
0.4
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43706722
品番
M4×4
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
4
材質
鉄
寸法S(mm)
2
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
2.2
先端形状
ダブルポイント
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法dz(mm)
2.2