曜日別特売
VQZ1120K-6MO1-M5-F-Q VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120K) SMC 43711273

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ1_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ1120K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(6) DC12管接続口径A、Bポート:(M5) M5ねじ注文コード43711273品番VQZ1120K-6MO1-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
管接続口径A、Bポート:(M5) M5ねじ切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなしポート数5シール方式(0) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(6) DC12ファンクション(K) 高圧タイプCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする