ラッピング端子アングル連結タイプ(2mmピッチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法L(mm)4.3 注文コード43719927 品番WCAW-20-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法L4種類から選べます 他の種類を見る

2mmピッチで連結されたアングルタイプのラッピング端子です。

材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜+125 寸法L(mm)4.3 定格電圧(V)250(AC,DC) 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)500以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8〜0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする