VQZ2120-5YO1-M5-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120) SMC 43720145

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24ポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ注文コード43720145品番VQZ2120-5YO1-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの種類(-)Rc切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(M5)M5ねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする