ラッピング用端子連結タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード43720444 品番WL-1-2P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。
この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)

材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅 仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40〜125 寸法A(mm)4.3 定格電流(A)3 寸法B(mm)6 絶縁抵抗(MΩ)500以上 ピン数(ピン)34(連結) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)1.0〜1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする