曜日別特売
WL-4-7 ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト) 43720469

ラッピング用端子連結タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)4.3
内容量1袋(10個)注文コード43720469品番WL-4-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。
上下の長さが違うタイプです。
部品面、半田面、両側からラッピングできます。
34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。

材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125寸法A(mm)4.3定格電流(A)3寸法B(mm)7絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする