MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
配線用端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
43721126
品番
WT-1-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
寸法D
1
(mm)
3.5
寸法D
2
(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
2