MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用配線端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
43721415
品番
WTS-3-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。
チェック端子にも使用できます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法H(mm)
4.8
寸法F(mm)
5.5
寸法W(mm)
13
寸法P(mm)
8
寸法G(mm)
12
電流容量(A)
7
寸法b(Φmm)
60
寸法E(Φmm)
3
寸法a(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応