表面実装用配線端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 43721424 品番 WTS-3-4.5-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。
チェック端子にも使用できます。

材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 寸法H(mm)4.8 寸法F(mm)5.5 寸法W(mm)13 寸法P(mm)8 寸法G(mm)12 電流容量(A)7 寸法b(Φmm)60 寸法E(Φmm)3 寸法a(Φmm)180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする