MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の ピンヘッダー
表面実装用配線端子
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
43721503
品番
WTS-5-7.5-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。
チェック端子にも使用できます。
材質
黄銅
仕上
ニッケル下地スズメッキ
寸法H(mm)
7.8
寸法F(mm)
7.5
寸法W(mm)
17.5
寸法P(mm)
12
寸法G(mm)
16
電流容量(A)
30
寸法b(Φmm)
80
寸法E(Φmm)
5.3
寸法a(Φmm)
254
RoHS指令(10物質対応)
対応