※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ2_2_SU - 直接配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2121)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
M5
注文コード
43721746
品番
VQZ2121-5LJ1-M5T
参考基準価格(税別)
¥6,880
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・ポート管接続口径
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
M5
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24