Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
可愛さだけで購入。少しの擦れで塗装が簡単に剥がれます。が、、、可愛さ満足です。
ちょっと爪で 引っ掻いたら
すぐ 塗装? 落ちます 普通に取り付けて
使用するには 問題ないと思いますが キズ等には
弱いかも知れないです 値段も安く 見た目もいいので
自分は 気にしないです 良い商品でした
デザイン(チェック柄)が限定されているので、今まで躊躇していましたが取り付けて良かったです。最初は裏返しに付けようと思いましたがあ、表は梨地ですが裏はツルツルで安っぽく見えるので止めました。雨天時の走行で背中が泥跳ねだらけだったのがこれを装着してからはかなり軽減されました。
保持しているバイク3台ともフロント用のを付けてます。これはリア様に購入しましたが予想通りの品質で気に入ってます。難を言えばプリントがすぐに削れる事です、少し擦っただけでプリントがカスれてしまいます。
スーパーカブ90に使用しています。車からの視認性がよくなったようで、後ろの車にあまり接近されなくなったように感じます。