グリップラバー(非貫通)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43723407 品番 201-034
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。

全長L(mm)125 生ゴム セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)32 寸法N(mm)124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインが純正に似ていて、交換しても違和感ありませんでした。

対象商品:
43723391
2018-05-20
用途:
スクーターのグリップ交換

安価グリップにありがちな硬い感触は無く、ゴム質が柔らかく、またしっとりとしていて非常に使用感が良かったです。

対象商品:
43723407
2016-06-10
用途:
運転
ETERNAL 様

グリップの取り付けもぴったりでグリップも良い感じです。

対象商品:
43723407
2014-07-01
用途:
バイク整備

モノクロな色合いのバイクにアクセントとしてこの色合いのグリップを選定。感じはソフトでなかなか良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする