KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドル
555アルミハンドル(22.2Φ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43723477
品番
204-3373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
絶妙のポジショニング!!
仕様
メッキブレース付
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
60
寸法W(mm)
555
寸法R(mm)
300
主な適合車種
スカイウェイブ 2006-2007年式:06年に適合