曜日別特売
202-077MR 右レバー KIJIMA(キジマ) 43723775

202-077MR 右レバー KIJIMA(キジマ) 43723775
202-077MR 右レバー KIJIMA(キジマ) 43723775

右レバー

(21件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個メーカースズキ主な適合車種Hi UP-R R('89)、アドレス50/ウェイ/チューン('87-'90)、セピアZZ ZZM(フレームNO.248525迄)('91-'94)、アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12)注文コード43723775品番202-077MR
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

長さ(mm)138メッキメーカースズキ主な適合車種Hi UP-R R('89)、アドレス50/ウェイ/チューン('87-'90)、セピアZZ ZZM(フレームNO.248525迄)('91-'94)、アドレスV125/G/Z K5-L2(CF46A/CF4EA)('05-'12)、アドレスV125 S/Sベーシック L0~L2(CF4MA)('10-'12)左右区別
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41449685
2025-02-05
用途: カワサキTR250に交換しました
運輸・通信業

寸法も純正と変わらず綺麗に取り付けでき見た目も純正と変わらずにとても良くできました。

対象商品 : 36679492
2023-07-31
用途: ブレーキレバー交換
建設業・工事業

表記されてる以外の車種も使える様なので、記載あればさらに良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 36679535
2022-04-12
用途: 握りやすさの調整の為に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

造りはジャストフィットですが、調整部分の動きが少し硬かったのでグリスアップしました。

対象商品 : 36679465
2022-06-06
用途: 代用品で交換
農・林・水産業

純正部品がなく、代用品で購入しました。
特に問題無く気に入りました。

対象商品 : 36679596
2021-10-16
用途: バイクの予備パーツとして
電気・ガス・熱供給・水道業

サーキット走行するので万が一の予備に購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 41449685
2020-04-20
用途: バイクの整備に

KLX125のブレーキレバー交換に使用。
純正とよく似た構造だが、支点の部分に真鍮カラーが入っていない。その為、この部分の消耗が激しいと思われる。
組み付け時にグリスをたっぷり塗っておくことは必須だろう。
又、こころなしかブレーキの引き代が深くなったように思う。
ちょっと不満もあるが、値段を考えると代替品としては合格かな。

対象商品 : 41449694
2019-07-27
用途: SR400
その他業種

立ちごけでレバーを折ってしまいました。簡単に交換でき助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36679465
2018-10-29
用途: 旧スーパーカブの使用

黒いブレーキレバーに交換したかったため購入。
形状がパワーレバーゆえ純正レバーより若干遠くなるが、
高さを調整して問題なく使えている。
最初は違和感があるが、使っているうちに交換したことを
忘れる程度である。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする