曜日別特売
105-226 ガソリンフィルター(メタルファイバー) KIJIMA(キジマ) 43723951

 

105-226 ガソリンフィルター(メタルファイバー) KIJIMA(キジマ) 43723951
105-226 ガソリンフィルター(メタルファイバー) KIJIMA(キジマ) 43723951
105-226 ガソリンフィルター(メタルファイバー) KIJIMA(キジマ) 43723951

ガソリンフィルター(メタルファイバー)

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)5
内容量1個注文コード43723951品番105-226
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ろ過能力、流量ともに兼ね備えた中間性能タイプ

用途
ホース内径5mm用
寸法L(mm)55寸法d(mm)6寸法A(mm)5寸法D(mm)18寸法B(mm)27仕様-全長(mm)55最大外径(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-14
用途: 旧車のバイク用
その他業種

ゴミを良く取ってくれます。
キャブレターのオーバーフローをしなくなりました。

対象商品 : 35683952
2024-10-27
用途: バイク用として
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいサイズで、とても重宝しています。毎回、リピートして買っています。

対象商品 : 35683952
2023-11-30
用途: 250 バイク メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

2004年式 ST250E キャブ車に使用。マグネット入りも有るみたいですが、これで良いと。
メタルファイバーのみ。毎回、これです。十分です。

対象商品 : 43723951
2023-08-08
用途: モンキー(Z50J )のガソリンフィルターとして
電気・ガス・熱供給・水道業

モンキーのような小さなバイクでもタンク下にコンパクトに収まり大変満足です

対象商品 : 35683952
2023-10-30
用途: 旧車バイクに使用
飲食業

旧車バイク、キャブ車には錆などのゴミが入るとオーバーフローしがちですのでフィルターは必需品です。汚れたら交換してます。問題ないのでいつもこれを使っています。気休めかもしれませんが・・

対象商品 : 43723951
2023-03-01
用途: オートバイに使用する部品として
みなば接骨院

個人的ではあるがこのメーカーが製造販売する製品に対して信頼はしております

1が参考にしています
対象商品 : 35683952
2023-04-28
用途: バイクメンテ
その他業種

コンパクトなのでスペースの狭い旧原付にも良いですし、ガンマなど取り回しの狭い車種にも良いです。

対象商品 : 43723951
2022-03-25
用途: スクーターのフューエルライン
Autoshopマツムラ

古い車両となるとコック上部のストレーナーは大体破れてしまってることが多い為、キャブにサビやゴミが混入しないようフィルターをつけるべきだと思います。この商品はしっかりゴミをキャッチしてくれるので、いろんな車種に取り付けています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする