105-535 オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ) 43724046

105-535 オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ) 43724046
105-535 オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ) 43724046
105-535 オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ) 43724046
105-535 オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ) 43724046
105-535 オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ) 43724046

オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)

(64件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個メーカーホンダタイプ濾紙式主な適合純正品番-注文コード43724046品番105-535
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。
オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。
取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。
※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。
フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。
※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

メーカーホンダ主な適合車種ドリーム50(97)主な適合純正品番-高さ(mm)36タイプ濾紙式外径(Φmm)37.7当社参考品番(モノタロウ)-他社参考品番(DAYTONA)-他社参考品番(VESRAH)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35683277
2023-11-30
用途: バイクのメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 35683331
2023-11-22
用途: オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用しています。
純正より安く、品質は遜色ないと思います。

対象商品 : 23878024
2022-02-20
用途: PGO TIGRA125 の交換部品に購入
個人のお客様

取り付け対象は台湾製スクータですが国内流通他車の部品を使えるので次回のオイル交換時用にと購入しました。国内ブランド品の方が信頼性が高く安価であると思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35683365
2022-11-25
用途: バイク用

いつも使用している商品です。長年使用していますが問題なく使用しています。

対象商品 : 43724046
2021-05-16
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

武川のクラッチカバー用に使っています。武川純正は高いのでこちらで。何か違うのでしょうか?

3が参考にしています
対象商品 : 35683225
2021-05-09
用途: 大型
その他業種

店頭販売より割安で購入できるのでありがたいです。大変助かります。

2021-05-21
用途: グランドマジェスティ400
製造業

オイルフィルターと一緒にカバーのOリングも買っておいた方がよいですね。

対象商品 : 35683295
2020-07-13
用途: 二輪車 メンテナンス
建設業・工事業

スズキ バンバン200のオイル交換時にこちらのオイルフィルターを使用しました。
純正品と変わりなく、値段も安く、発送も速く、満足です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする