VQZ2151-5YZW1-02T VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151) SMC 43725763

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体(VQZ2151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24接続口径(02) 1/4注文コード43725763品番VQZ2151-5YZW1-02T
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの種類(T) NPTF接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線仕様(W) IP65対応リード線取出方法(YZ) DINターミナルポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準形CE-対応品(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする