VQZ215B-5Y1-01-Q VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B) SMC 43726436

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ215B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード43726436品番VQZ215B-5Y1-01-Q
参考基準価格(税別)¥9,240販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ポート数3ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) N.C. メタルシールリード線取出方法(Y) DIN形ターミナル規格(Q) CE対応品使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(B) 高速応答タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする