曜日別特売
VQZ232-5L1-N7T VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232) SMC 43730173

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ232)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) DC24管接続口径(N7) o1/4用ワンタッチ管継手注文コード43730173品番VQZ232-5L1-N7T
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N7) o1/4用ワンタッチ管継手切換方式(3) N.C. 弾性体シールリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付規格(-) なしポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする