エッグラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43737166 品番I-619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

冷蔵庫の空間を最大限活用、積み重ねOK
冷蔵庫スペースをムダなく有効活用。
中身をスッキリ、食品ロス対策に。
たまごを10個収納、プラス2個分のストックスペース。
パックのままでも入ります。空きスペースにもしっかり収納。
4段階の高さ調整ができます。

材質ポリスチレン サイズL 間口(mm)133 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.3×31×7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする