DCI-S12S ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット アイリスオーヤマ 43739065 DCI-S12S ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット アイリスオーヤマ 43739065 DCI-S12S ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット アイリスオーヤマ 43739065 DCI-S12S ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット アイリスオーヤマ 43739065 DCI-S12S ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット アイリスオーヤマ 43739065

ダイヤモンドコートパンディープラス IH12点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43739065 品番DCI-S12S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちするフライパン・なべのセットです。
ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
汚れがつきにくく、ハンドルをはずして丸洗いができ、お手入れも簡単です。
日本の食文化に合わせフライパンを深型にしているので、煮物や汁物など幅広く使えます。
フライパンとなべには便利な目盛り線が付いています。
ハンドルの着脱は簡単で、握るだけで取付ができ、ロック解除レバーを押すだけで外すことが出来ます。
ガラスふたのつまみは伸縮するので使わない時は、コンパクトに収納できます。
使用しないときは重ねて省スペースで収納できます。

セット内容フライパン26cm、炒めなべ25cm、なべ16cm/20cm、エッグパン、ガラスふた16cm/20cm/26cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル2本 材質【フライパン・炒めなべ・なべ・エッグパン】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン【PEシールふた】原料樹脂:ポリエチレン、耐熱温度(約):80℃【マルチハンドル】樹脂部:フェノール樹脂、ナイロン、金属部:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、ゴム部:シリコーンゴム スレートグレー 質量(g)4900 サイズ(cm)26/25/20/16 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする