DCI-SE ダイヤモンドコートパンディープラス IHエッグパン アイリスオーヤマ 43739074 DCI-SE ダイヤモンドコートパンディープラス IHエッグパン アイリスオーヤマ 43739074 DCI-SE ダイヤモンドコートパンディープラス IHエッグパン アイリスオーヤマ 43739074

ダイヤモンドコートパンディープラス IHエッグパン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43739074 品番DCI-SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ダイヤモンドコーティングを使用した、こびりつきにくく丈夫で長持ちする単品エッグパンです。
ダイヤモンドコーティングとは、人工ダイヤモンドを細かい粒子状にしてふっ素樹脂コーティングに配合したものです。
ハンドルは別売です。

材質表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工(底面を除く)、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%) スレートグレー 質量(g)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×141×53 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。) 寸法(cm)20×14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする