セット内容フライパン20cm/26cm、なべ16cm/20cm、ガラスふた16cm/20cm/26cm、PEシールふた16cm/20cm、マルチハンドル2本
材質【フライパン・なべ】表面加工/内側:ふっ素樹脂塗膜加工(ダイヤモンドコーティング)、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(はり底含む底の厚さ2.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)【PEシールふた】ポリエチレン(耐熱温度80℃)【マルチハンドル】樹脂上部:ナイロン(耐熱温度150℃)、樹脂下部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、金属部:ステンレス鋼、ゴム部:シリコーン樹脂(耐熱温度220℃)
色ブラック
質量(g)3880
サイズ(cm)26/20/16
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)