セット内容フライパン20/26cm、片手なべ18cm、両手なべ20/24cm、ガラスふた20/26cm、無加水ふた18/20/24cm
材質【フライパン・片手なべ・両手なべ】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金(底の厚さ4.5mm)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:天然木(ぶな)【無加水ふた】表面加工/内側:セラミック塗装加工、外側:焼付塗装加工、材質/本体:アルミニウム合金、つまみ:天然木(ぶな)【ガラスふた】ふた本体:強化ガラス(全面物理強化)
色ホワイト
質量(g)790
サイズ(cm)26/24/20/18
対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジでは使用できません。)