大阪魂
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(300個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
W5/16
W5/16
W3/8
長さ(mm)
65
16
20
25
32
38
45
50
65
75
35
55
60
70
90
100
山数
18
18
16
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43741975
品番
5/16×65
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
長さ(mm)
65
山数
18
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。