曜日別特売
VQZ3151-5YOW1 V Series(VQZ3151) SMC 43744216

 

VQZ3151-5YOW1 V Series(VQZ3151) SMC 43744216
VQZ3151-5YOW1 V Series(VQZ3151) SMC 43744216

V Series(VQZ3151)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24切換方式(1)2位置シングル注文コード43744216品番VQZ3151-5YOW1
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
切換方式(1)2位置シングルリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし保護構造(W)IP65対応ポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする