曜日別特売
VQZ3220B-5YO1-C6F-Q V Series(VQZ3220B) SMC 43746133

 

VQZ3220B-5YO1-C6F-Q V Series(VQZ3220B) SMC 43746133
VQZ3220B-5YO1-C6F-Q V Series(VQZ3220B) SMC 43746133

V Series(VQZ3220B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手リード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしねじの種類(F)G注文コード43746133品番VQZ3220B-5YO1-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの種類(F)Gリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(B)高速応答タイプCE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする