曜日別特売
VQZ3220K-5YO1-02F-Q V Series(VQZ3220K) SMC 43746377

 

VQZ3220K-5YO1-02F-Q V Series(VQZ3220K) SMC 43746377
VQZ3220K-5YO1-02F-Q V Series(VQZ3220K) SMC 43746377

V Series(VQZ3220K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなし注文コード43746377品番VQZ3220K-5YO1-02F-Q
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ねじの種類(F)G切換方式(2)2位置ダブルリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(0)メタルシール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(K)高圧タイプCE-対応品(Q)CE対応ポート管接続口径【A・B】(02)Rc1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする