曜日別特売
VQZ322K-5YZ1-C10 VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322K) SMC 43747515

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手注文コード43747515品番VQZ322K-5YZ1-C10
参考基準価格(税別)¥9,460販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手リード線取出方法(YZ) DINターミナル規格(-) なしコイル電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) N.O. メタルシールポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(K) 高圧タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする