※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
(5) 24 DC
(5) 24 DC
(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
管接続口径
(02) 1/4
(02) 1/4
(C10) o10用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
(M) M形プラグコネクタ リード線付
(Y) DINターミナル
(YZ) DINターミナル
ねじの種類
(-) Rc
(T) NPTF
(-) Rc
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43747576
品番
VQZ322R-5YB1-02
参考基準価格(税別)
¥9,080
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(2) N.O. メタルシール
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
規格
(-) なし
使用流体
空気
ファンクション
(R) 外部パイロット
CADデータダウンロード