曜日別特売
VQZ322R-5YZ1-02T VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322R) SMC 43747594

※1-2-M09-2-VQZ1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ322R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル電圧(V)(5) 24 DC
(5) 24 DC
(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(YZ) DINターミナル
ねじの種類(T) NPTF
内容量1個注文コード43747594品番VQZ322R-5YZ1-02T
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ポート数3ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4切換方式(2) N.O. メタルシールリード線取出方法(YZ) DINターミナル手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)コイル電圧(V)(5) 24 DC規格(-) なし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付ファンクション(R) 外部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする