LEDミニ作業灯BK(充電式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43776593 品番SP-751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自動車整備・アウトドア等用途は多様。USB充電タイプ2〜3時間の充電で約4〜5時間連続使用可能。

定格電圧(V)3.7V 定格電力(W)最大3W 付属品マグネット、クリップ 寸法(mm)約183×23 消費電力(W)1 連続使用時間(時間)約4〜5 光源LED 光束(Lm)最大:3WCOB:240、LED:80 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43776593
2023-03-09
用途:
機械のメンテ
建設業・工事業

発光の大きさはそのままで、もう少しコンパクトになれば胸ポケットに収まります。

対象商品:
43776593
2020-05-16
用途:
作業灯
製造業

ペンサイズで、明るくて、充電式でおすすめ。
類似品を使用していたが故障気味で交換しました。
耐久性を様子見です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする