極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.5

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(16個) 注文コード 43777336 品番 HP16KK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。

サイズM12×P1.5 ナット:ブラック、キャップ:ブラック 付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ 質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25 タイプ袋ナット RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※キャップ装着時、極限ナットの有効ネジが20mmとなります。取付の際は、車両ハブボルトのネジ掛かり代をご確認ください。
※ハブボルトが底突きする場合は、絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43777345
2022-03-05
用途:
ホイールナット交換
金融・保険業

NBロードスター に付けようと購入しました。
測ってから購入すれば良かったんですが、ナットが短かったようで、キャップをつけたままでは付けれませんでした。製品自体は良さそうなので、もう少し長い物を買い直します。

対象商品:
43777345
2020-11-24
用途:
アルミホイールの取り付け

軽量なナットが欲しいがAL製は耐久性に不満あり。
このナットはクロームバナジウム製で高耐久、かつ小型軽量で大満足。

対象商品:
43777345
2019-11-18
用途:
車のタイヤ交換用に
飲食業

品物はたいへん良いと思います。
アルミの発色もよく綺麗ですが、退色するかしないかはこれから見ていく必要があります。
一個27gとたいへん軽量です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする