PE6108AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812546

 

PE6108AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812546
PE6108AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812546
PE6108AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812546
PE6108AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812546
PE6108AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812546

eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1台注文コード43812546品番PE6108AVA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御
フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン
コンセント単位での電源ON/OFF
リブーターとしても利用可能
バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1%
同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出
環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング

用途
突入電流対策に、遠隔からの電源制御に、AV機器などの電源入力タイミングの制御(遅延設定)に、消費電力などの管理に
インターフェース
入力用電源ケーブル(プラグ側)
A/J: NEMA 5-15P
定格出力電圧(V)AC100~120出力電流(A)最大:15、【バンク】15(最大)/12(ULディレーティング)仕様NEMA:5-15P、【アウトレットタイプ】NEMA:5-15R×8トラスコ品番158-7746セット内容電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入)×1、フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1形状カバー付き幅(mm)432.4質量(kg)3.76高さ(mm)44奥行(mm)267.2定格入力電圧(V)AC100~120計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング入力周波数(Hz)50~60RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電流(A)15(最大)/12(ULディレーティング)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする