PE6208AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812555 PE6208AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812555 PE6208AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812555 PE6208AVA eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載 ATEN 43812555

eco PDU/8ポート/リモート電源制御/リブーター機能/エネルギー管理機能搭載

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43812555 品番PE6208AVA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御
フロント部分とリア部分が分離可能なデザイン
コンセント単位での電源ON/OFF
リブーターとしても利用可能
バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1%
同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出
環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング

定格出力電圧(V)AC100〜120 出力電流(A)最大:20、【アウトレット】NEMA5-20R:20A(最大)/16A(ULディレーティング)、【バンク】20(最大)/16(ULディレーティング) 用途突入電流対策に、遠隔からの電源制御に、AV機器などの電源入力タイミングの制御(遅延設定)に、消費電力などの管理に 仕様【アウトレットタイプ】NEMA5-20R×8 トラスコ品番158-7747 セット内容電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー(10個入)×1、フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 形状カバー付き 幅(mm)433 質量(kg)4.67 高さ(mm)44 奥行(mm)268 定格入力電圧(V)AC100〜120 インターフェース入力用電源ケーブル(プラグ側)NEMAL5-20P、NEMA5-20P 計測内容バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング 入力周波数(Hz)50〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大入力電流(A)20(最大)/16(ULディレーティング)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする