※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの うず巻き形ガスケット
緊急用渦巻代替ガスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
43824473
品番
1500-3.0T-RF-10K-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
3.0
トラスコ品番
166-1097
質量(g)
17
使用温度範囲(℃)
-240〜420(蒸気:650まで)
内径(Φmm)
35
呼び径(B)
1
使用圧力
10K
外径(mm)
74