※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
Matexの パッキン類
Matexの その他パッキン
蒸気用膨張黒鉛ガスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
43825469
品番
8851ND-3.0T-RF-10K-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。
表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
呼び径(A)
20
厚さ(mm)
3.0
トラスコ品番
166-1033
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
-240〜420(蒸気:650まで)
内径(Φmm)
28
呼び径(B)
3/4
使用圧力
10K
外径(mm)
63