※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
オープンタイプ ラージフランジリベット(スチール/スチール製)SD-54-BS-LF(1000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43826494
品番
SD-54-BS-LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
フランジ側のワーク下穴が大きめの場合に有効です。
用途
自動車板金、電機板金などに
トラスコ品番
157-3770
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
14.6
カシメ板厚(mm)
3.2~6.4
引張強度(N)
2760
フランジ外径(Φmm)
11.9
せん断強度(N)
2060