※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
シールドタイプリベット(アルミ/ステンレス製)AD-52-SSH(1000本入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
43827115
品番
AD-52-SSH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水密機能を持ったシールドタイプのリベットです。
用途
電機板金、屋根、トラックの架装などの水密性を要する箇所に
トラスコ品番
159-7559
リベット径(Φmm)
4.0
下穴径(Φmm)
4.1
リベット長さ(mm)
8.0
カシメ板厚(mm)
1.2~3.2
引張強度(N)
2320
フランジ外径(Φmm)
8.0
せん断強度(N)
1550